Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos 45872819 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos 45872819 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Kosmos 45872819 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118601882
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     45872819
EAN/GTIN:
     4002051676896
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Ein Muss für jedes Teenie-Zimmer und der Klassiker unter den Science-Spielereien: Der faszinierende Plasma-Planet lässt Blitze zucken und gibt jedem Raum eine einmalige Atmosphäre. Bei dem Gerät von KOSMOS besonders genial: Die Blitze können nicht nur durch Berührungen an der Innenseite der Kugel gebündelt werden, sondern auch über den eingebauten Soundsensor gesteuert werden. So reagieren die Lichter nicht nur auf laute Geräusche, sondern zucken sogar im Takt von Musik! Einfach und verständlich werden in der Anleitungen Hintergründe zu Elektrizität und Edelgasen erklärt und der Betrieb per USB-C-Kabel sorgt für endlosen Spaß. Dieser Experimentierkasten ist Physik zum Staunen!
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Sicherheitswarnung
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Themenwelt
Physik
Produkttyp
Plasma ball
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.