Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos 45496907 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos 45496907 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Kosmos 45496907 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Kosmos 45496907 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Kosmos 45496907 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Kosmos 45496907 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Kosmos 45496907 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Kosmos 45496907 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118601878
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     45496907
EAN/GTIN:
     4002051658250
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Miniatur-Wüste fürs Kinderzimmer! Mit diesem Pflanzset können Kinder außergewöhnliche Sukkulenten aus Samen selber züchten. Die gezahnten Blattpaare des Tigerrachens sehen fast aus wie ein aufgerissenes Tigermaul. Tatsächlich sind sie aber harmlos – selbst die Stacheln sind weich und piksen nicht. In der Anzuchtstation sind die Kakteen einfach zu pflegen, und mit Sand und einer kleinen Oase entsteht dort nach und nach eine eigene Wüstenwelt.
Das KOSMOS Experimentierset enthält Pflanzensamen, ein Gewächshaus, Erde, Sand und eine Echsen-Spielfigur, mit der noch mehr Wüsten-Flair aufkommt. Mit tollen Experimenten zu Tau und Verdunstung und spannendem Wissen über Wüsten und Kakteen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Merkmale
Themenwelt
Botanik
Produkttyp
Experimentier-Set
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.