Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos 44907807 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos 44907807 Spielzeug-Set
Kosmos 44907807 Spielzeug-Set
Kosmos 44907807 Spielzeug-Set
Kosmos 44907807 Spielzeug-Set
Kosmos 44907807 Spielzeug-Set
Kosmos 44907807 Spielzeug-Set
Kosmos 44907807 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118601871
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     44907807
EAN/GTIN:
     4002051632540
Suchbegriffe:
Nachtsichtgerät
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Hat sich da hinten etwas bewegt? Versteckt sich jemand hinter dem Baum? Mit dem Nachtsichtgerät mit Schärferegler bleibt nichts mehr verborgen! Auch in der größten Dunkelheit lassen sich Personen und Objekte in bis zu 15 Metern Entfernung entdecken. Durch das unsichtbare Licht der Infrarot-LED bleiben die Beobachtenden dabei selbst unbemerkt. Etwas ist noch nicht gut genug erkennbar? Mit dem integrierten Fernrohr werden die Objekte einfach näher herangeholt. Die Anleitung erklärt, wie das Gerät im Tag- und Nachmodus funktioniert und liefert Tipps. Ein cooles Gadget für Kinder ab acht Jahren, die genauso gerne ermitteln wie die drei ??? aus Rocky Beach.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Weitere Suchbegriffe: nachtsichtgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.