Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 201E Firewall (Hardware) 1U 20 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 201E Firewall (Hardware) 1U 20 Gbit/s
Fortinet FortiGate 201E Firewall (Hardware) 1U 20 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118576394
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-201E-BDL-950-36-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Wärmeableitung
374.9 BTU/h
Anzahl der Antennen
0
Gleichzeitiger Benutzer
300 Benutzer
Geräuschpegel
65 dB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
20 Gbit/s
VPN-Durchsatz
9 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
6000 Mbit/s
SSL Leistung
1000 Transaktionen/Sek
HTTP Leistung
3500 Transaktionen/Sek
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
18
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
0
Anzahl PS/2 Anschlüsse
0
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Anzahl Ethernet DMZ-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Anzahl Parallelanschlüsse
0
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Netzwerk
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Anzahl VPN-Tunnels
10000
Zahl der Benutzer
300 Benutzer
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SHA-256
Firewall
UDP
VPN Unterstützung
IPsec, SSL
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2250 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Fortinet FortiGuard
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
0.84 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70.98 W
Spitzenstrom
109.9 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10.340,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.340,03*
€ 12.304,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.278,08*
€ 12.230,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.046,85*
€ 11.955,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.949,73*
€ 11.840,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.