Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 1801F Firewall (Hardware) 2U 198 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 1801F Firewall (Hardware) 2U 198 Gbit/s
Fortinet FortiGate 1801F Firewall (Hardware) 2U 198 Gbit/s
Fortinet FortiGate 1801F Firewall (Hardware) 2U 198 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118575054
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-1801F-BDL-950-60-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Wärmeableitung
1906.7 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
12000000
Geräuschpegel
62.74 dB
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
198 Gbit/s
210 Mpps
VPN-Durchsatz
55 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
13000 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
9100 Mbit/s
SSL-Inspektionsdurchsatz
17000 Mbit/s
Firewall-Latenzzeit
3.22 µs
Sicherheitsrichtlinien (max.)
100000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
2U
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
18
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
8
Menge Modul-Steckplätze SFP+
14
Anzahl der AC-Eingänge
2
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
4
Sicherheit
Anzahl der Domänen
250
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
536 mm
Höhe
88.4 mm
Gewicht
13800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2250 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Rackmontageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schrauben
12 Stück(e)
Transceiver enthalten
Ja
Anzahl der Transceiver
2
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
7 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
399.1 W
Stromverbrauch (max.)
558.8 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Anzahl SSD installiert
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 195.550,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.