Leistungen | Zertifizierung | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 120 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 420000 Mbit/s |
 | Maximum Firewall Verbindungen | 240000000 |
 | Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde | 600000 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
 | Management-Plattform | FortiOS |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 4U |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | Konsolen-Port | RJ-45 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 2 |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 20 |
Sicherheit | DDoS-Schutz | Ja |
 | Firewall | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
 | Tiefe | 665 mm |
 | Höhe | 177 mm |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 2250 m |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
Speichermedium | Speichermedien Typ | SSD |
 | Gesamtspeicherkapazität | 4000 GB |
 | SSD Speicherkapazität | 2000 GB |