Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Wärmeableitung | 5350 BTU/h |
 | Gleichzeitige Verbindungen | 200000000 |
 | Geräuschpegel | 57.43 dB |
 | Zertifizierung | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 239 Gbit/s |
 |  | 202.5 Mpps |
 | IPSec VPN-Durchsatz | 160 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 170000 Mbit/s |
 | Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen | 100000 Mbit/s |
 | SSL-Inspektionsdurchsatz | 110000 Mbit/s |
 | Firewall-Latenzzeit | 4.8 µs |
 | Sicherheitsrichtlinien (max.) | 200000 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
 | Management-Plattform | FortiOS |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 3U |
 | Eingebauter Ventilator | Ja |
 | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,100 Mbit/s |
 | Konsolen-Port | RJ-45 |
 | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 24 |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 3 |
 | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Netzwerk | Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal) | 30000 |
Sicherheit | Anzahl der Domänen | 500 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
 | Tiefe | 694 mm |
 | Höhe | 133 mm |
 | Gewicht | 36100 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 2250 m |
Lieferumfang | Transceiver enthalten | Ja |
 | Anzahl der Transceiver | 2 |
Energie | Eingangsstrom | 32 A |
 | DC input Spannung | -48 - 60 V |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1328 W |
 | Stromverbrauch (max.) | 1568 W |
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
Speichermedium | Speichermedien Typ | SSD |
 | Gesamtspeicherkapazität | 2000 GB |
 | SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 2 |