Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Wärmeableitung | 4030 BTU/h |
 | Gleichzeitige Verbindungen | 348000000 |
 | Geräuschpegel | 53.5 dB |
 | Zertifizierung | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 595 Gbit/s |
 |  | 630 Mpps |
 | IPSec VPN-Durchsatz | 165 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 72000 Mbit/s |
 | Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen | 63000 Mbit/s |
 | SSL-Inspektionsdurchsatz | 55000 Mbit/s |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
 | Management-Plattform | FortiOS |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 2U |
 | Eingebauter Ventilator | Ja |
 | Anzahl Lüfter | 4 Lüfter |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | Konsolen-Port | RJ-45 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
 | Externer Management-Port | RJ-45 (Gigabit) |
 | Anzahl der AC-Eingänge | 2 |
 | Anzahl SFP28-Ports | 32 |
 | Anzahl QSFP28-Ports | 6 |
 | Anzahl Fernverwaltungsanschlüsse | 2 |
Netzwerk | Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal) | 30000 |
Sicherheit | Anzahl der Domänen | 500 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 443 mm |
 | Tiefe | 556 mm |
 | Höhe | 89 mm |
 | Gewicht | 20600 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 2250 m |
Lieferumfang | Transceiver enthalten | Ja |
 | Anzahl der Transceiver | 2 |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
 | Eingangsstrom | 12 A |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 765 W |
 | Stromverbrauch (max.) | 1181 W |
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
Speichermedium | Speichermedien Typ | SSD |
 | Gesamtspeicherkapazität | 4000 GB |
 | SSD Speicherkapazität | 2000 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 2 |