Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 198 Gbit/s |
 | VPN-Durchsatz | 16 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 24000 Mbit/s |
 | Maximum Firewall Verbindungen | 24000000 |
 | Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde | 1000000 |
 | Firewall-Latenzzeit | 3.41 µs |
 | Sicherheitsrichtlinien (max.) | 100000 |
 | Standardanzahl der virtuellen Firewalls | 10 |
 | Maximale Anzahl virtueller Firewalls | 500 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
 | Management-Plattform | FortiOS |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 2U |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 16 |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
 | Konsolen-Port | RJ-45 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 16 |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SHA-256 |
 | Firewall | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 438 mm |
 | Tiefe | 536 mm |
 | Höhe | 88.4 mm |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 2250 m |
Energie | AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
 | Eingangsstrom | 6 A |