Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Wärmeableitung | 1906.7 BTU/h |
 | Gleichzeitige Verbindungen | 12000000 |
 | Geräuschpegel | 62.74 dB |
 | Zertifizierung | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 198 Gbit/s |
 |  | 210 Mpps |
 | VPN-Durchsatz | 55 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 13000 Mbit/s |
 | Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen | 9100 Mbit/s |
 | SSL-Inspektionsdurchsatz | 17000 Mbit/s |
 | Firewall-Latenzzeit | 3.22 µs |
 | Sicherheitsrichtlinien (max.) | 100000 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
 | Management-Plattform | FortiOS |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 2U |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 18 |
 | Konsolen-Port | RJ-45 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
 | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 8 |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 14 |
 | Anzahl der AC-Eingänge | 2 |
 | Anzahl QSFP + Modulsteckplätze | 4 |
Sicherheit | Anzahl der Domänen | 250 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 438 mm |
 | Tiefe | 536 mm |
 | Höhe | 88.4 mm |
 | Gewicht | 13800 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 2250 m |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
 | Rackmontageset | Ja |
 | Schrauben enthalten | Ja |
 | Anzahl der enthaltenen Schrauben | 12 Stück(e) |
 | Transceiver enthalten | Ja |
 | Anzahl der Transceiver | 2 |
 | Schnellstartübersicht | Ja |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
 | Eingangsstrom | 7 A |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 399.1 W |
 | Stromverbrauch (max.) | 558.8 W |
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
Speichermedium | Speichermedien Typ | SSD |
 | Gesamtspeicherkapazität | 2000 GB |
 | SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 2 |