Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FG-4200F Firewall (Hardware) 3U 800 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FG-4200F Firewall (Hardware) 3U 800 Gbit/s
Fortinet FG-4200F Firewall (Hardware) 3U 800 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118571635
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-4200F-BDL-950-36-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Wärmeableitung
4405 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
450000000
Geräuschpegel
57 dB
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
800 Gbit/s
600 Mpps
IPSec VPN-Durchsatz
210 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
52000 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
45000 Mbit/s
SSL-Inspektionsdurchsatz
50000 Mbit/s
Firewall-Latenzzeit
3.02 µs
Sicherheitsrichtlinien (max.)
200000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
3U
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
20
Externer Management-Port
RJ-45 (Gigabit)
Anzahl der AC-Eingänge
2
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
8
Anzahl Fernverwaltungsanschlüsse
2
Netzwerk
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal)
30000
Sicherheit
Anzahl der Domänen
500
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
664.8 mm
Höhe
132.5 mm
Gewicht
27100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2250 m
Lieferumfang
Transceiver enthalten
Ja
Anzahl der Transceiver
2
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
13.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
931 W
Stromverbrauch (max.)
1291 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 585.615,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.