Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 4401F-DC Firewall (Hardware) 4U 120 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 4401F-DC Firewall (Hardware) 4U 120 Gbit/s
Fortinet FortiGate 4401F-DC Firewall (Hardware) 4U 120 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118564809
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-4401F-DC-BDL-950-60-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
120 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
420000 Mbit/s
Maximum Firewall Verbindungen
240000000
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
600000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
4U
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
20
Sicherheit
DDoS-Schutz
Ja
Firewall
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
177 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2250 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
4000 GB
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.164.662,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.