Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 2601F Firewall (Hardware) 2U 198 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 2601F Firewall (Hardware) 2U 198 Gbit/s
Fortinet FortiGate 2601F Firewall (Hardware) 2U 198 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118564410
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-2601F-DC-BDL-950-12-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
198 Gbit/s
VPN-Durchsatz
16 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
24000 Mbit/s
Maximum Firewall Verbindungen
24000000
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
1000000
Firewall-Latenzzeit
3.41 µs
Sicherheitsrichtlinien (max.)
100000
Standardanzahl der virtuellen Firewalls
10
Maximale Anzahl virtueller Firewalls
500
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
2U
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
16
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SHA-256
Firewall
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
536 mm
Höhe
88.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2250 m
Energie
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Eingangsstrom
6 A
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97.174,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.