Leistungen | Wärmeableitung | 4153 BTU/h |
 | Gleichzeitige Verbindungen | 120000000 |
 | Gleichzeitiger Benutzer | 30000 Benutzer |
 | Geräuschpegel | 57.43 dB |
 | Zertifizierung | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB, USGv6/IPv6 |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 239 Gbit/s |
 |  | 202.5 Mpps |
 | Firewall (UDP 1518) Durchsatz | 239 Gbit/s |
 | VPN-Durchsatz | 9 Gbit/s |
 | IPSec VPN-Durchsatz | 96 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 110000 Mbit/s |
 | Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen | 60000 Mbit/s |
 | SSL-Inspektionsdurchsatz | 66000 Mbit/s |
 | Maximum Firewall Verbindungen | 120000000 |
 | Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde | 2000000 |
 | Firewall-Latenzzeit | 4.8 µs |
 | Sicherheitsrichtlinien (max.) | 200000 |
 | Standardanzahl der virtuellen Firewalls | 10 |
 | Maximale Anzahl virtueller Firewalls | 500 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
 | Management-Plattform | FortiOS |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 3U |
 | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |
 | Anzahl installierte SFP Module | 2 |
 | Externer Management-Port | RJ-45 (Gigabit)/SFP+ |
 | Anzahl der AC-Eingänge | 3 |
 | Anzahl SFP28-Ports | 24 |
 | Anzahl QSFP28-Ports | 4 |
 | Anzahl Fernverwaltungsanschlüsse | 3 |
Netzwerk | Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal) | 30000 |
 | Anzahl VPN-Tunnels | 90000 |
Sicherheit | Firewall | Ja |
 | Anzahl der Domänen | 500 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
 | Tiefe | 665 mm |
 | Höhe | 132 mm |
 | Gewicht | 30700 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 2250 m |
Lieferumfang | Transceiver enthalten | Ja |
 | Anzahl der Transceiver | 2 |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
 | Eingangsstrom | 30 A |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 977 W |
 | Stromverbrauch (max.) | 1217 W |
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
 | Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 3 |