Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Jamara Ferrari 296 GTS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118503146
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402161
EAN/GTIN:
     4042774471903
Der Ferrari 296 GTS (für Gran Turismo Spider) ist im Original ein Sportcabrio mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb des italienischen Automobilherstellers Ferrari. Das Cabriolet GTS wurde 2022 veröffentlicht und ist eine Weiterentwicklung des zweisitzigen Mittelmotor-Berlinetta-Spider-Konzepts von Ferrari. Der Ferrari ist überwiegend im klassischen Rot lackiert. Der Traum so einen Wagen selber zu fahren kann jetzt wahr werden. Mit diesem offiziell lizensierten Deluxe Car Modell 1:16 von JAMARA können Sie sich das Gefühl so ein Luxuswagen zu besitzen ins heimische Wohnzimmer holen. Mit perfekt nachgebildeten originalen Details an Chassis und Karosserie die mit viel Liebe umgesetzt wurde, überzeugt das Fahrzeug zusätzlich durch die hochwertige Verarbeitung. Mit der ergonomischen 2,4 GHz Fernsteuerung halten Sie, wie in einem echten Sportwagen, die Schaltzentrale in der Hand und erreichen Geschwindigkeiten bis zu 11 Km/h. Leicht zu erlernende Kommandos lassen das Modell mit seinen 28cm Länge, genau das tun was Sie vorgeben. Also, ab zur Rennrunde auf dem Parkett im Kinderzimmer und dem Spielspaß steht nichts mehr im Wege.

Originalgetreue Lackierung
Alle Deluxe Car Modelle von JAMARA sind Roboterlackiert. Dieses Verfahren ist einmalig bei den lizensierten Fahrzeugen. Statt einem einfachen eingefärbten Kunststoff kommen bei diesem Lackierverfahren Farben zum Einsatz die dem originalen Farbton des Fahrzeugherstellers nachempfunden wurden.

Detailgetreuer Innenraum
Bei den lizensierten Fahrzeugen im Maßstab 1:16 gibt es neben der originalgetreuen Fahrzeugbauform auch einen dem Original nachempfundenen Innenraum. Mit Lenkrad, Armaturenbrett, und Ausstattungsmerkmalen wie beim echten Automobil dieser Marke. Bis ins kleineste Detail wurde hier auf alles geachtet und umgesetzt.

LED Fahrlicht
Wie bei einem echten Fahrzeug in der Spezialausstattung gibt es bei diesem Modell ein Start-Stop LED Fahrlicht. Sobald das Modell losfährt leuchten die Scheinwerfer hell auf. Wenn das Auto stoppt gehen die LED Fahrlichter wieder aus. Diese Funktion spart Energie und erhöht die Fahrzeit des Modelles.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sportwagen
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Gehäusefarbe
Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
11 km/h
Lichteffekte
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Batteriereichweite
60 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Breite
150 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
490 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.