Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Jamara Hummer EV ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:26
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118503111
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402135
EAN/GTIN:
     4042774470937
Der GMC Hummer EV ist ein Elektrofahrzeug der US-amerikanischen Automarke GMC. Die Pick-up-Version des Hummer EV wird seit Ende 2021 in Detroit USA produziert. Der Hummer verfügt im Original über drei Elektromotoren (einer vorne, zwei hinten), die zusammen eine Leistung von 746 kW (1014 PS) erzeugen. Der Traum so einen Wagen selber zu fahren kann jetzt wahr werden. Mit diesem offiziell lizensierten Deluxe Car Modell 1:26 von JAMARA können Sie sich das Gefühl so ein SUV zu besitzen ins heimische Wohnzimmer holen. Mit perfekt nachgebildeten originalen Details an Chassis und Karosserie, die mit viel Liebe umgesetzt wurden, überzeugt das Fahrzeug auch durch die hochwertige Verarbeitung. Mit der ergonomischen 2,4 GHz Fernsteuerung halten Sie die Schaltzentrale in der Hand und erreichen Geschwindigkeiten bis zu 9 Km/h. Leicht zu erlernende Kommandos lassen das Modell genau das tun was Sie vorgeben. Also, ab zur Stadtrunde auf dem Parkett im Kinderzimmer und dem Spielspaß steht nichts mehr im Wege.

Originalgetreue Lackierung
Alle Deluxe Car Modelle von JAMARA sind Roboterlackiert. Dieses Verfahren ist einmalig bei den lizensierten Fahrzeugen. Statt einem einfachen eingefärbten Kunststoff kommen bei diesem Lackierverfahren Farben zum Einsatz die dem originalen Farbton des Fahrzeugherstellers nachempfunden wurden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:26
Gehäusefarbe
Weiß
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Höchstgeschwindigkeit
9 km/h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
5
Batteriereichweite
60 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
212 mm
Breite
92 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,47*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.