Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Oocytes : Maternal Information and Functions : Results and Problems in Cell Differentiation Buch Wissenschaft und Natur Englisch Hardcover 524 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Oocytes : Maternal Information and Functions : Results and Problems in Cell Differentiation Buch Wissenschaft und Natur Englisch Hardcover 524 Seiten
ISBN Oocytes : Maternal Information and Functions : Results and Problems in Cell Differentiation Buch Wissenschaft und Natur Englisch Hardcover 524 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118488644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783319608549
EAN/GTIN:
     9783319608549
Suchbegriffe:
Biologie-Bücher
Biologiebücher
Biologiebücher - englischsprachig
biologie bücher
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
524 Seiten
Veröffentlicher
Springer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/09/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783319608549
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
27.9 mm
Höhe
239 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 249,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.