Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Numerical Analysis of Electromagnetic Fields (Electric Energy Systems and Engineering Series) Buch Bildend Englisch Taschenbuch 406 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Numerical Analysis of Electromagnetic Fields (Electric Energy Systems and Engineering Series) Buch Bildend Englisch Taschenbuch 406 Seiten
ISBN Numerical Analysis of Electromagnetic Fields (Electric Energy Systems and Engineering Series) Buch Bildend Englisch Taschenbuch 406 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118485898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783642503214
EAN/GTIN:
     9783642503214
Suchbegriffe:
Mathematik-Bücher
Mathematikbücher - englischsprachig
mathematikbücher - englischsprachig
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
406 Seiten
Veröffentlicher
Springer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/10/2012
International Standard Book Number (ISBN)
9783642503214
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
214.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.