Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Multi Parametric Live Cell Microscopy of 3D Tissue Models Buch Wissenschaft und Natur Englisch Hardcover 186 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Multi Parametric Live Cell Microscopy of 3D Tissue Models Buch Wissenschaft und Natur Englisch Hardcover 186 Seiten
ISBN Multi Parametric Live Cell Microscopy of 3D Tissue Models Buch Wissenschaft und Natur Englisch Hardcover 186 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118481379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783319673578
EAN/GTIN:
     9783319673578
Suchbegriffe:
Biologie-Bücher
Biologiebücher
Biologiebücher - englischsprachig
biologie bücher
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
186 Seiten
Veröffentlicher
Springer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/11/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783319673578
Gewicht und Abmessungen
Breite
182.9 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
261.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.