Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mixed-Species Forests : Ecology and Management Buch Wissenschaft und Natur Englisch Hardcover 653 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Mixed-Species Forests : Ecology and Management Buch Wissenschaft und Natur Englisch Hardcover 653 Seiten
ISBN Mixed-Species Forests : Ecology and Management Buch Wissenschaft und Natur Englisch Hardcover 653 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118479279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783662545515
EAN/GTIN:
     9783662545515
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
allgemeine Sozialwissenschaftsbüche...
bücher zu sozialwissenschaften allg...
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
653 Seiten
Veröffentlicher
Springer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/06/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783662545515
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.