Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear 24441011NA Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Armor Gear 24441011NA Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Urban Armor Gear 24441011NA Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Urban Armor Gear 24441011NA Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Urban Armor Gear 24441011NA Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Urban Armor Gear 24441011NA Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Urban Armor Gear 24441011NA Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Urban Armor Gear 24441011NA Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118428017
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     24441011NA
EAN/GTIN:
     840283912184
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polymer
Private Filterungsfunktion
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Porträt
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S24 Ultra
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Schutzfunktion
Antibakteriell, Fallbeständig, Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.