Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00219956 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00219956 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama 00219956 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama 00219956 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama 00219956 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama 00219956 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama 00219956 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118402408
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00219956
EAN/GTIN:
     4047443520692
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Ein Smartphone ist ein Gebrauchsgegenstand und vor allem das Display sollte gut geschützt werden. Mit dem Schutzglas für Ihr Samsung Galaxy S24+ sind Sie auf der sicheren Seite. Denn wer will schon Kratzer oder Sprünge im Display haben.

Aus gehärtetem Glas
Besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas

Elektrostatischer Halt
Saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und rückstandslos entfernbar

Antistatische Mikrofaser
Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays

Passend für jedes Case
Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S24+
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest
Härte
9H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,86*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,36*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219914
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00213083
ab € 13,93*
Ähnlich
Hama
00219889
ab € 13,81*
Ähnlich
Hama
00213064
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00213063
ab € 13,93*
Ähnlich
Hama
00213062
ab € 13,90*
Ähnlich
Hama
00219942
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216397
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.