Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hiflex Eco Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Hiflex Eco Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama Hiflex Eco Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama Hiflex Eco Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama Hiflex Eco Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama Hiflex Eco Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama Hiflex Eco Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama Hiflex Eco Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama Hiflex Eco Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama Hiflex Eco Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama Hiflex Eco Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118402403
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00219954
EAN/GTIN:
     4047443520630
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem Displayschutz "Hiflex Eco" engagieren Sie den besten aller Bodyguards für Ihr S24. Unzerbrechlich, aber trotzdem flexibel garantiert dieses innovative Material mit den besten Eigenschaften aus Displayschutzglas und Displayschutzfolie den besten Smartphone-Schutz.

Unzerbrechlich durch effektiven Schlag- und Aufprallschutz
Unzerbrechliches Panzerglas für Langlebigkeit: Das flexible, unzerstörbare Material garantiert einen effektiven Kratz-, Schlag- und Aufprallschutz

Ressourcenschonende Herstellung
Ressourcenschonende Herstellung aus recyceltem PET-Material: Displayschutz und Trägerfolie bestehen zu 100% aus umweltfreundlichem rPET – bis zu 50% weniger Energie bei der Herstellung und nur 33% CO²-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlicher PET-Neuware

Fingerabdruckerkennung für Ultraschall-Sensorik
Super-Fingerprint-Sensitivity: ultradünner Handyschutz für eine schnelle Fingerabdruck-Erkennung bei Smartphones mit Ultraschall-Sensorik

Anti-Fingerprint
Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Full-Cover Vollschutz
Fullscreen-Vollabdeckung: Das flexible Panzerglas bietet einen vollständigen Komplettschutz der Smartphone-Vorderseite – vom Display bis zu den Rändern

Ultraclear-Material in HD-Qualität
Hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für hervorragende Brillanz

Vereinfachtes Anbringen
EASY-ON® Eco-Adapter: Fixierhilfe für vereinfachtes Anbringen des Displayschutzes

Antistatische Mikrofaser
Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays

Passend für jedes Case
Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S24
Maximale Bildschirmgröße
6.2 "
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent
Härte
9H
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,52*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,54*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,34*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.