Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame VMR1 Staubsauger Zubehör/Zusatz Stabstaubsauger Rotierende Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame VMR1 Staubsauger Zubehör/Zusatz Stabstaubsauger Rotierende Bürste
Dreame VMR1 Staubsauger Zubehör/Zusatz Stabstaubsauger Rotierende Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118378635
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     VMR1
EAN/GTIN:
     6973734687318
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Staubsaugerzubehörset
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Stabstaubsauger
Produkttyp
Rotierende Bürste
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Markenkompatibilität
Dreame
Kompatibilität
R10, R20, R10 PRO, U20
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.