Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m
InLine EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m
InLine EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m
InLine EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m
InLine EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m
InLine EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m
InLine EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m
InLine EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m
InLine EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m
InLine EV Autoladekabel 11kW Typ2, 3-phasig, 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118368193
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16275I
EAN/GTIN:
     4043718316427
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel
Dieses EV Autoladekabel von InLine eignet sich zum Laden aller Fahrzeuge mit dem in Europa standardisierten Typ 2-Stecker für Ladevorgänge bis 11kW (16A). Sie können damit Ihr Elektro- oder Hybrid-Fahrzeug problemlos an öffentlichen Ladestationen oder Wallboxen mit Ladesteckdosen anschließen. Besonders robust und hochwertig gefertigt, ist das 3-phasige Kabel für eine langlebige Verwendung in unterschiedlichen Umgebungen und Witterungen ausgelegt. Das Kabel ist gegen Staub und Wasser geschützt. Die Kupplungen haben standardmäßig Schutzkappen, um Verschmutzungen und Feuchtigkeit im Innern zuverlässig zu verhindern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, TÜV mark
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Handgrifffarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzkappe
Ja
Halogenfrei
Ja
Ölbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Gewicht
1957 g
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
11 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
16 A
Fahrzeugstecker
IEC 62196
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
2751 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.