Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82328 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 82328 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen Rot
Papstar 82328 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen Rot
Papstar 82328 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118332551
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Mitteldecken aus PP-Vlies "soft selection"
Abmessungen: 80 x 80 cm
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Länge (mm)
800 mm
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Rot
Färbung
Einfarbig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.