Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW1206430RFKTABC Widerstand 430 Ohm Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 430Ω; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 430Ω; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118326275
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206430RFKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
430 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
20 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
0.55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.