Design | Gehäusetyp | Cube |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Workstation Barebone |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Gehäusematerial | Aluminium |
Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel H610 |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Kompatible Prozessoren | Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen |
| BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Audio-Chip | RealTek ALC888S |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |
Erweiterungssteckplätze | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | BSMI, CB, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, UL ECOLOGO |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,M.2 " |
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | PCI Express, Serial ATA III |
| NVMe | Ja |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| LAN-Controller | Intel® I219, Intel I225-V |
Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm |
| Tiefe | 215 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Gewicht | 3200 g |
Energie | Netzteiltyp | Interne Stromversorgungseinheit |