|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-118208328 Herst.-Nr.: FDI3-U3C-01 EAN/GTIN: 8716309128278 |
|
|
|  |  |
 | Interne Desktop-PC-Frontplatte mit zwei USB 3.1-Anschlüssen (Typ-A + Typ-C) Passt in den 3,5''-Laufwerksschacht eines Desktop-PCs Anschluss an den 19-poligen USB 3.x-Anschluss auf dem PC-Motherboard, keine Treiber erforderlich Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB | Leistungen | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |  | Eingebaut | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 40 mm |  | Verpackungstiefe | 115 mm |  | Verpackungshöhe | 145 mm |  | Paketgewicht | 245 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120.5 mm |  | Tiefe | 102.2 mm |  | Höhe | 25.5 mm |  | Gewicht | 200 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |