Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie STHA24000800 Externe Festplatte 24 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie STHA24000800 Externe Festplatte 24 TB Schwarz
LaCie STHA24000800 Externe Festplatte 24 TB Schwarz
LaCie STHA24000800 Externe Festplatte 24 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118204314
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHA24000800
EAN/GTIN:
     8719706045063
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
24000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lesegeschwindigkeit
290 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
290 MB/s
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
290 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
4
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
377 mm
Höhe des Versandkartons
495 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
60 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
188.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,66*
€ 727,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,53*
€ 705,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,29*
€ 675,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,50*
€ 646,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.