Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Haier Super Drum Series 9 HWD100-BD1499U1N Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz, Weiß D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114527055
Hersteller:
     Haier
Herst.-Nr.:
     HWD100-BD1499U1N
EAN/GTIN:
     6921081596647
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Vollwaschtrockner
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Waschen)
A
Energieeffizienzklasse (Waschen
D
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen)
50 l
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen)
51 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen
75 l
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen
308 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Kindersicherung
Ja
LED Programm-Kontrollleuchte
Ja
Alarm
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
460 mm
Breite
700 mm
Höhe
990 mm
Gewicht
97000 g
Paketgewicht
115000 g
Leistungen
Nennkapazität (Waschen
10 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
A
Nennkapazität (Waschen)
6 kg
Startzeitvorwahl
Ja
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
69 dB
Zykluszeit Waschen
238 min
Zyklusdauer (Waschen
460 min
Anzahl Waschprogramme
14
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Einstellbare Temperatur
Ja
Design
Ladetyp
Frontlader
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Türanschlag
Links
Eingebautes Display
Ja
Türfarbe
Grau
Steuerung
Berührung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 784,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,91*
€ 1.119,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,44*
€ 1.104,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,63*
€ 1.038,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,98*
€ 993,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,22*
€ 933,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.