Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores LR060.25 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores LR060.25 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Weiß
Kores LR060.25 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114407693
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     LR060.25
EAN/GTIN:
     4045257725340
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Universal-Etiketten, rund, 25 Blatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
300 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
12 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Empfohlene Nutzung
Universal
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.