| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-114387720 Herst.-Nr.: CAMERALENSIPH15PRM EAN/GTIN: 8018080467783 |
|
|
| | |
| CAMERA LENS gewährleistet den maximalen Schutz der rückseitigen Fotokamera vor Kratzern und Stößen und sorgt damit für eine Bilder unverändert hoher Qualität. Ultrahaftend und dünn passt sie sich den Linsen des Oblektivs perfekt an und deckt sie den fotografischen Bereich vollständig ab. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 10 mm | | Verpackungshöhe | 150 mm | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | Merkmale | Schutzart | Kameraobjektivschutz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| |