Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Camera Lens - iPhone 15 / 15 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Camera Lens - iPhone 15 / 15 Plus
Cellularline Camera Lens - iPhone 15 / 15 Plus
Cellularline Camera Lens - iPhone 15 / 15 Plus
Cellularline Camera Lens - iPhone 15 / 15 Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114387719
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     CAMERALENSIPH15
EAN/GTIN:
     8018080467776
CAMERA LENS gewährleistet den maximalen Schutz der rückseitigen Fotokamera vor Kratzern und Stößen und sorgt damit für eine Bilder unverändert hoher Qualität. Ultrahaftend und dünn passt sie sich den Linsen des Oblektivs perfekt an und deckt sie den fotografischen Bereich vollständig ab.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Merkmale
Schutzart
Kameraobjektivschutz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15, iPhone 15 Plus
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.