| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-114387709 Herst.-Nr.: BTSPKNEONBEAT221 EAN/GTIN: 8018080449345 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 152 mm | | Verpackungstiefe | 115 mm | | Verpackungshöhe | 228 mm | Design | Produkttyp | Tragbarer Mono-Lautsprecher | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Beleuchtungs-LED | Ja | | Farben der Beleuchtung | Grün | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | Lautsprecher | Anzahl der Lautsprecher | 1 | Leistungen | Empfohlene Nutzung | Mobiltelefon / Smartphone | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | | Schnellstartübersicht | Ja | Energie | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 2 h | | Akkuladezeit | 1.5 h |
|
| | |
| | | |
| |