Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L10537NP Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores L10537NP Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Kores L10537NP Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114218535
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L10537NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Wiederablösbare Etiketten Großpackung, 100 Blatt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1600 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
16 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
37 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Format
A4
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.