Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L210297R Nichtklebendes Etikett Rot Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores L210297R Nichtklebendes Etikett Rot Rechteck
Kores L210297R Nichtklebendes Etikett Rot Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114218527
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L210297R
EAN/GTIN:
     4045257700927
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Universal-Etiketten, farbig Großpackung, 100 Blatt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Format
A4
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.