Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L3821.25 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores L3821.25 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Kores L3821.25 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114218483
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L3821.25
EAN/GTIN:
     4045257725012
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Universal-Etiketten, weiß Kleinpackung, 25 Blatt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1625 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
65 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
38.1 mm
Etikettenhöhe
21.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Format
A4
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.