Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XR-55A95L 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XR-55A95L 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-55A95L 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114168361
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XR55A95LAEP
EAN/GTIN:
     4548736151161
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
60 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Audio-Decodierungstechnologien
DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, DTS:X
Auto Lautstärkeregler
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
3 Signalempfänger
Anzahl Kanäle
2.2 Kanäle
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
BRAVIA Sync
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Jahr der Einführung
2023
Standfarbe
Silber
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
12
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, lebendig
Integierter Chromecast
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
Google TV
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
369 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
118 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1224 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
275 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
737 mm
Gewicht (mit Ständer)
19000 g
Breite (ohne Standfuß)
1224 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
34 mm
Höhe (ohne Standfuß)
707 mm
Gewicht (ohne Ständer)
17600 g
Breite der Standhalterung
1223 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Verpackungsbreite
1363 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
837 mm
Paketgewicht
24000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Untertitelfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony TRILUMINOS Display, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution
24p
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Calman-bereit
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QD-OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Wiederholfrequenz
100 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
120 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.371,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.560,09*
€ 3.046,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,08*
€ 3.016,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.450,03*
€ 2.915,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,32*
€ 2.856,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.371,24*
€ 2.821,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.