Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L210297NP Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores L210297NP Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Kores L210297NP Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114167407
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L210297NP
EAN/GTIN:
     4045257701122
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
weiß und non-permanent klebend
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Format
A4
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.