Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense U7KQ 100U7KQ Fernseher 2,54 m (100") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense U7KQ 100U7KQ Fernseher 2,54 m (100") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense U7KQ 100U7KQ Fernseher 2,54 m (100") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense U7KQ 100U7KQ Fernseher 2,54 m (100") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense U7KQ 100U7KQ Fernseher 2,54 m (100") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense U7KQ 100U7KQ Fernseher 2,54 m (100") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense U7KQ 100U7KQ Fernseher 2,54 m (100") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense U7KQ 100U7KQ Fernseher 2,54 m (100") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense U7KQ 100U7KQ Fernseher 2,54 m (100") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Hisense U7KQ 100U7KQ Fernseher 2,54 m (100") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 500 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114140591
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     100U7KQ
EAN/GTIN:
     6942147498095
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
50 W
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Eingebauter Subwoofer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby MS12
Equalizer
Ja
Soundmodus
Film, Musik, Sport, Standard
Audio-System
Dolby Atmos
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0/2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U7
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Video-Apps
Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube
Technische Details
Tontechnik
Dolby Atmos
Prozessor
Quad Core
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
500 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
180 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
390 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
2235 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
500 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1318 mm
Gewicht (mit Ständer)
73500 g
Breite (ohne Standfuß)
2235 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
90 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1286 mm
Gewicht (ohne Ständer)
71300 g
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
2402 mm
Verpackungstiefe
297 mm
Verpackungshöhe
1514 mm
Paketgewicht
100000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Sonstige Funktionen
HDMI
Ja
Netz
Ja
Abmessungen (mit Standfuß) (BxHxT)
2235 x 500 x 1318 mm
Ständergewicht (metrisch)
2400 g
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Ständer
1
DVB-T2-Tuner
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Dolby Vision
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
AMD FreeSync
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
100 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
500 cd/m²
Kontrastverhältnis
4000:1
Hochfrequenz-Bewegungsrate
144 Hz
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Mini-LED
Motion Interpolation Frequenz
120 Hz
Wiederholfrequenz
144 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
120 Hz, 144 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Blendfreier Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.401,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.589,57*
€ 3.081,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.566,11*
€ 3.053,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.486,68*
€ 2.959,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.440,53*
€ 2.904,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.401,05*
€ 2.857,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.