| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-114140390 Herst.-Nr.: 3339 EAN/GTIN: 5711724033391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Du kennst sie sicher: Die Momente, in denen Du Dir einen starken Beschützer für Dein Smartphone wünschst - wenn Du im Club abtanzt, in einer wilden Selfie-Session bist oder dem Alltag mit richtig viel Action entkommst. Der Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass™️ ist dafür genau richtig, denn er schützt er das Display wie ein diskreter Airbag vor ärgerlichen Kratzern oder Brüchen, während der schicke Look und die Funktionalität Deines Smartphones erhalten bleiben.
Die Installation gelingt kinderleicht und meist beim ersten Versuch. Und bei Bedarf kann das Schutzglas bis zu 200 Mal entfernt und neu angebracht werden. Vom ersten Moment an ist Dein Smartphone bestens geschützt und Du kannst das gute Gefühl genießen "zum Einkaufswagen hinzufügen" geklickt zu haben.
Das Ultra-Wide Fit-Modell deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones passgenau ab - für einen vollständigen und glasklaren Blick auf das Display. Es lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle, mit der Du den Rundumschutz Deines Smartphones komplettieren kannst. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | ![](/p.gif) | Reinigungs-Set | Ja | ![](/p.gif) | Trocken abwischen | Ja | ![](/p.gif) | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 100 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat | ![](/p.gif) | Trockene Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Blasenfreie Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 7007190000 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Samsung - Galaxy A03 core, Samsung - Galaxy A13 5G, Samsung - Galaxy A04s, Samsung - Galaxy A04e | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | ![](/p.gif) | Installationstyp | Vollständig klebend | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, panzerglass displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |