Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C200001424 Krepppapier Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson C200001424 Krepppapier Lila
Canson C200001424 Krepppapier Lila
Canson C200001424 Krepppapier Lila
Canson C200001424 Krepppapier Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113765744
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200001424
EAN/GTIN:
     3148950014245
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Lila
Mediengewicht
30 g/m²
Medienabmessungen (Einzelblatt)
50 x 250
Dehnbarkeit
50 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
2500 mm
Merkmale
Blätter pro Packung
1 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200001400
ab € 0,61*
Sonstiges
Canson
200001404
ab € 0,60*
Sonstiges
Canson
200001411
ab € 0,60*
Sonstiges
Canson
200001414
ab € 0,61*
Sonstiges
Canson
200001423
ab € 0,60*
Sonstiges
Canson
200001425
ab € 0,60*
Sonstiges
Canson
C200001406
ab € 0,60*
Sonstiges
Canson
C200001409
ab € 0,60*
Sonstiges
Canson
C200001410
ab € 0,61*
Sonstiges
Canson
C200001416
ab € 0,60*
Sonstiges
Canson
C200001422
ab € 0,60*
Sonstiges
Canson
C200001428
ab € 0,61*
Sonstiges
Canson
C200001429
ab € 0,61*
Sonstiges
Canson
C200001480
ab € 0,61*
Sonstiges
Canson
C200001485
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.