Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109905449 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109905449 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
EK Water Blocks 3831109905449 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
EK Water Blocks 3831109905449 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
EK Water Blocks 3831109905449 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
EK Water Blocks 3831109905449 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
EK Water Blocks 3831109905449 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
EK Water Blocks 3831109905449 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113719439
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109905449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anpassung
Material
Messing
Produktfarbe
Nickel
Verbindender Thread
1/4 "
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Höhe
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.