Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolsius Rustiko Shine Wachskerze Zylinder Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bolsius Rustiko Shine Wachskerze Zylinder Weiß
Bolsius Rustiko Shine Wachskerze Zylinder Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113355796
Hersteller:
     Bolsius
Herst.-Nr.:
     E103668780302
EAN/GTIN:
     8717847146533
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
bolsius stumpenkerze weiß
stumpenkerzen weiß
stumpenkerzen
Rustik Shine Kerze 80/68 mm
Schönheit lässt sich in den kleinsten Dingen finden. Wie der Himmel am Morgen nach einer regnerischen Nacht oder das weiche Gefühl von Samt auf der Haut. Unsere neue Shine Kollektion wurde von Farben und Strukturen aus der Natur inspiriert. Hergestellt aus regionalem pflanzlichen Wachs aus Liebe zum Menschen und unserem Planeten. Damit wahre Farben scheinen können.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Zylinder
Produktfarbe
Weiß
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Empfohlene Platzierung
Universal
Dauer
32 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Durchmesser
68 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.