Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Maxo 45W Universal Weiß AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Maxo 45W Universal Weiß AC
Trust Maxo 45W Universal Weiß AC
Trust Maxo 45W Universal Weiß AC
Trust Maxo 45W Universal Weiß AC
Trust Maxo 45W Universal Weiß AC
Trust Maxo 45W Universal Weiß AC
Trust Maxo 45W Universal Weiß AC
Trust Maxo 45W Universal Weiß AC
Trust Maxo 45W Universal Weiß AC
Trust Maxo 45W Universal Weiß AC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113179464
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25138
EAN/GTIN:
     8713439251388
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
45 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
70 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
2 m
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb c, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.