Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-10400 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-10400 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Ernitec 0070-10400 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113177220
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-10400
EAN/GTIN:
     5715063061633
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Ethernet-WAN
Ja
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Line-in
Ja
Audioausgang
3.5 mm
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), National Defense Authorization Act (NDAA)
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energie
Stromverbrauch (max.)
15 W
Ausgangsstrom
1.25 A
Ausgangsspannung
48 V
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
32 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
4 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
4
Alarm-Ausgangskanäle
1
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Videoverlust-Erkennung
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
Backup-Funktion
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Eingangsbandbreite
40 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
40 Mbit/s
Aufnahmebetrieb
Ständig, Event, Manuell, Zeitplan
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
47.5 mm
Gewicht
2000 g
Paketgewicht
3000 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
12 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.