| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-113081316 Herst.-Nr.: 6101771 EAN/GTIN: 4021972017717 |
|
|
| | |
| Die ES PURE-IP X IT bietet Ihnen mit ihrem hochperformanten Inneren bereits im Grundausbau 10 User und 6 IP-Kanäle, sowie einen integrierten SmartHome-Server. Dabei verzichtet das voll IP-basierte Appliance-System zwar auf klassische Anschlüsse, bietet jedoch alle aus der AGFEO Systemwelt 4.0 bekannten Funktionalitäten. Mit ihren 2 Netzwerkschnittstellen lassen sich (optionale Freischaltung per Lizenz vorausgesetzt) die externen und internen Netzwerke trennen. Ein absolut wichtiger Sicherheitsaspekt! Doch damit noch lange nicht genug. Denn dieses System wächst mit seinen Aufgaben und ist durch seine optionalen Lizenzen für bis zu 40 User (ES User 5 Lizenz) und bis zu 30 IP-Kanälen (ES IP-Kanal 6 Lizenz) skalierbar. Dadurch ist es nicht nur für Start-Ups interessant, sondern für alle IT Administratoren, die nach einem leistungsstarken, nachhaltigen und zukunftssichern ITK-System suchen.
Das leistungsstärkste und flexibelste ITK-System seiner Klasse!
Die ES PURE-IP X IT bietet Ihnen mit ihrem hochperformanten Inneren bereits im Grundausbau 10 User und 6 IP-Kanäle, sowie einen integrierten SmartHome-Server. Dabei verzichtet das voll IP-basierte Appliance-System zwar auf klassische Anschlüsse, bietet jedoch alle aus der AGFEO Systemwelt 4.0 bekannten Funktionalitäten. Mit ihren 2 Netzwerkschnittstellen lassen sich (optionale Freischaltung per Lizenz vorausgesetzt) die externen und internen Netzwerke trennen. Ein absolut wichtiger Sicherheitsaspekt! Doch damit noch lange nicht genug. Denn dieses System wächst mit seinen Aufgaben und ist durch seine optionalen Lizenzen für bis zu 40 User (über ES-User 5 Lizenzen) und bis zu 30 IP-Kanälen, (über ES-IP Kanal 6 Lizenzen) skalierbar. Dadurch ist es nicht nur für Start-Ups interessant, sondern für alle IT Administratoren, die nach einem leistungsstarken, nachhaltigen und zukunftssichern ITK-System suchen. Worauf warten Sie also noch? Go PURE eXtreme
#eXtreme flexibilität Skalieren Sie die ES PURE-IP X IT hoch auf bis zu 40 Benutzer und bis zu 30 IP-Kanäle, einfach per Lizenzen
#eXtreme kostenkontrolle Zahlen Sie nur die einmalige Anschaffung der Hardware, monatliche Bereitstellungskosten entfallen.
#pureiptelefonie Die Zukunft spricht IP. Deshalb verzichtet die ES PURE-IP X IT auf klassische Anschlüsse und bietet Ihnen pure, digitale IP-Telefonie.
#puresicherheit Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“. So bleiben Ihre Daten, wo sie hingehören, in IHREM Serverschrank!
#pureenergieeffizienz Die ES PURE-IP X IT benötigt keinen Kaltgerätestecker und speziell abgesicherten Stromanschluss, sie zieht ihre Energie aus dem vorhandenen PoE Netzwerk!
Unified Communications AGFEO Dashboard, die genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.
Freie Wahl der IP-Endgeräte Große Auswahl von Telefonen, egal ob SIP, DECT IP oder AGFEO IP Systemtelefone.
SmartHome SmartHomeServer on Board. Die Schaltzentrale für KNX, HomeMatic und EnOcean. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 141 mm | | Gewicht | 800 g | Merkmale | Zahl der Benutzer | 40 Benutzer | | Anzahl unterstützter Sprachkanäle (max) | 30 | | Anzahl der unterstützten Geräte | 40 | | Anzahl der externen SIP-Konten | 32 | | Anzahl der unterstützten AIS-Kanäle (max.) | 4 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
|
| | |
| | | |
| |