Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo 2544782196 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo 2544782196 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Papier
Stewo 2544782196 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113080854
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2544782196
EAN/GTIN:
     7630050854884
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Die Stewo Geschenktasche aus hochwertigem Papier ist sehr stabil und kommt besonders wertig daher. Mit dem einfarbigem Druck sorgen Sie für einen stilvollen Auftritt bei jeder Geschenkübergabe. Tipp: Verzieren oder schützen Sie Ihr Present im Tascheninnern mit Stewo Seidenpapier. Die hochwertigen One Colour-Produkte lassen sich hervorragend mit den Designs der zahlreichen Stewo Themenwelten kombinieren. Die brillanten Uni-Farben bilden die Basis für eine attraktive Warenpräsentation. Einfarbige Produkte passen zu jedem Anlass und lassen sich beliebig dekorieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Papier
Anlass
Herzlichen Glückwunsch
Handgrifffarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95186*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,82531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,68184*
€ 18,66139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,28188*
€ 18,18544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,51184*
€ 17,26909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,17188*
€ 16,86454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61184*
€ 16,19809
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,95186*
€ 13,03271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.