Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DE160 selbstklebendes Etikett Weiß 20 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sigel DE160 selbstklebendes Etikett Weiß 20 Stück(e)
Sigel DE160 selbstklebendes Etikett Weiß 20 Stück(e)
Sigel DE160 selbstklebendes Etikett Weiß 20 Stück(e)
Sigel DE160 selbstklebendes Etikett Weiß 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     690-766653
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DE160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
  • Einzelformat: 80 x 120 mm. - Druckformat: DIN A4 (210x297 mm). - Grammatur: 85 g. - Motiv: hochweiß. - Inhalt: 5 Blatt. - Druckereignung: Ink. - 20 Stück.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
20 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Gewicht
85 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,47*
€ 9,54*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,26*
€ 10,65*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 10,67*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,49*
€ 11,30*
8 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,02*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
1 Stück enthält 20 Etiketten (ab € 0,3235* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.